Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Universal-Schlüssel

Artikel-Nr.: 623610

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 90 mm
Abtriebsprofil 4-kant-Steckschlüssel; 3-kant-Steckschlüssel; 4-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623610
Herstellernummer 00 11 04

Beschreibung

Ausführung:

Kreuzsteckschlüssel aus Zinkdruckguss mit Kunststoffadapter und Wendebit (Phillips und Schlitz).

Verwendung:

Für die Bereiche Heizung, Klima, Sanitär- und Gebäudetechnik.

Passend für:

Vierkant 5; 7; 8 mm, Dreikant 9 – 10 mm, Stufenvierkant 6; 7; 8; 9; 10 mm, Sechskant 3 mm (für Madenschrauben), Bitaufnahme 1/4 Zoll, Kreuzschlitz PH2, Schlitz 1,0×7 mm.
Vierkant 5; 6; 8 mm, Dreikant 9 mm, Doppelbart ⌀ 3 – 5 mm, Bitaufnahme 1/4 Zoll mit Magnet, Kreuzschlitz PH2, Schlitz 1,2×7 mm und für Torx® TX20 und TX25.