Art.-Nr.: 303132
Rabatt

Werkzeughalter für Vollbohrer Form ADB BT 50

Marke: EROGLU®
Form ADB
Zerspanungsstrategie HPC
Aufnahme-Norm ISO 7388-2
Aufnahme-Norm JIS B6339
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min<sup>-1</sup>

Alle Produktinformationen:

Werbepreis gültig bis 06.06.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis 114,00 €
ab 
60,42 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 50,77 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.
  • Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-⌀ gegen die Anlagefläche gespannt.
  • Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.

Verwendung:

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

Passend für:

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308806.

Technische Daten

Aufnahme
BT 50
Aufnahme-Norm
ISO 7388-2; JIS B6339
Form
ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 6,3 bei 15000 min-1
Zerspanungsstrategie
HPC
Produktart
Vollbohrer-Aufnahme

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb