Art.-Nr.: 307043

Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde schwingungsgedämpft, konische Form HSK-A 100

Marke: GARANT
Aufnahme-Norm DIN 69893
Schwingung gedämpft
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Aufnahme-Norm ISO 12164-1
Form A
Zerspanungsstrategie HSC
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
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
685,44 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 576,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung. Konische Bauform. Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 301342, Reduzierung Nr. 301344, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

Densimet-Aufnahmen bzw. Vollhartmetall-Verlängerungen für Einschraubfräser,
siehe Nr. 301373 − 1379 und Nr. 301361 − 1368.

Technische Daten

Aufnahme
HSK-A 100
Aufnahme-Norm
DIN 69893; ISO 12164-1
Form
A
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie
HSC
Schwingung
gedämpft
Produktart
Einschraubfräser-Aufnahme