Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Reduzierhülse für PSC-Schaft SK 40

Artikel-Nr.: 301275
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Beschreibung

Ausführung:

Innen und außen geschliffen. Das im PSC-Werkzeughalter für Kühlmittel-Röhrchen vorgesehene Innengewinde wird mit der im Adapter integrierten Zylinderkopfschraube verschraubt. Spannschraube durchbohrt, somit ist das System für Innenkühlung geeignet.

Verwendung:

Zur Adaption von SK auf PSC.

Passend für:

Werkzeugaufnahmen mit Polygonschaft (PSC) ISO 26623-1.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.