Art.-Nr.: 306713

Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, zylindrisch, mit Kühlkanalbohrung HSK-A 63 A = 300

Marke: GARANT
Aufnahme-Norm DIN 69882-3
Aufnahme-Norm DIN 69893
Form A
Zerspanungsstrategie HPC
Aufnahme-Norm ISO 12164-1
Schwingung gedämpft
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min<sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6
Norm DIN 6357

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
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
906,78 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 762,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Auflagefläche.

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpftem Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840, Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Technische Daten

Aufnahme
HSK-A 63 A = 300
Norm
DIN 6357
Aufnahme-Norm
DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form
A
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 6,3 bei 8000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie
HPC
Schwingung
gedämpft
Produktart
Messerkopfaufnahme