Art.-Nr.: 306710

Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, konisch HSK-A 100 A = 200

Marke: GARANT
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min<sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6
Zerspanungsstrategie HPC
Aufnahme-Norm ISO 12164-1
Aufnahme-Norm DIN 69893
Aufnahme-Norm DIN 69882-3
Schwingung gedämpft
Norm DIN 6357

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
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
631,89 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 531,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Auflagefläche.

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpftem Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840, Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Technische Daten

Aufnahme
HSK-A 100 A = 200
Norm
DIN 6357
Aufnahme-Norm
ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Form
A
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 6,3 bei 8000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie
HPC
Schwingung
gedämpft
Produktart
Messerkopfaufnahme