Art.-Nr.: 306566

Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung HSK-A 63 A = 130

Marke: GARANT
Zerspanungsstrategie HPC
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6
Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Form A
Aufnahme-Norm ISO 12164-1
Aufnahme-Norm DIN 69882-3
Aufnahme-Norm DIN 69893

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
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
209,44 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 176,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit Kühlkanalbohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Daten

Aufnahme
HSK-A 63 A = 130
Aufnahme-Norm
ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Form
A
Kühlkanalbohrung
nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie
HPC
Produktart
Messerkopfaufnahme