{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | BT 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 30 mm | |
passender Anzugsschlüssel Nr. 309747 | S10 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 302879 12 |