Art.-Nr.: 303760
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
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
97,58 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 82,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Norm DIN 6358
Aufnahme-Norm JIS B6339
Aufnahme-Norm ISO 7388-2
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5
Zerspanungsstrategie HPC
Ausführung BT-DC

Produktbeschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Mit Balluffchip-Bohrung.

Vorteil:

Durch den Doppelkontakt von Kegel und Plananlage ergibt sich eine stabilere und exakte Spannsituation:
  • Bessere Oberflächenqualität
  • Längere Werkzeugstandzeiten
  • Gleichbleibender Sitz in der Spindel (auch bei hohen Drehzahlen)
  • Bessere Rundlaufgenauigkeit
Eine BT-Doppelkontakt-Aufnahme kann auch in einer Standard BT-Maschinenspindel eingesetzt werden – und auch umgekehrt. Die Vorteile des Doppelkontaktes ergeben sich jedoch nur bei einer Doppelkontakt-Aufnahme und -spindel.

Verwendung:

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.
Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308806, Spezialschlüssel Nr. 309840.