Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hydrodehn-Spannfutter Comp-R Rundlauf einstellbar 20 mm

Artikel-Nr.: 302036 20
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 20 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 130 mm
⌀ D2 42 mm
Außen-⌀ D 52,5 mm
Nutzlänge L1 50 mm
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302036 20
Herstellernummer 15.512.40.20.Z

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlaufgenauigkeit einstellbar auf 0 µm.
  • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
  • Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Perfektes Spannfutter, wo höchste Rundlaufgenauigkeit gefordert werden:
  • Reiben.
  • Bohren (v.a. kleine Durchmesser).
  • Einsatz von sensiblen, preisintensiven Werkzeugen.
  • Zum Spannen von Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Zwischenbuchsen Nr. 302135302180, zylindrische Wischer Nr. 343720, Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile