Art.-Nr.: 304336

Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung HSK-A 63 A = 160

Marke: GARANT
Aufnahme-Norm ISO 12164-1
Form A
Aufnahme-Norm DIN 69882-4
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Zerspanungsstrategie HSC
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Aufnahme-Norm DIN 69893
Kühlkanalbohrung verschließbar
Zerspanungsstrategie HPC

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
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
213,01 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 179,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

GARANT: Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Technische Daten

Aufnahme
HSK-A 63 A = 160
Aufnahme-Norm
ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form
A
Kühlkanalbohrung
verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie
HSC; HPC
Produktart
Flächenspannfutter