Art.-Nr.: 303670
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
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
114,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 95,80 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-2
Aufnahme-Norm JIS B6339
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Zerspanungsstrategie HPC
Ausführung BT-DC

Produktbeschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe).

Vorteil:

Durch den Doppelkontakt von Kegel und Plananlage ergibt sich eine stabilere und exakte Spannsituation:
  • Bessere Oberflächenqualität
  • Längere Werkzeugstandzeiten
  • Gleichbleibender Sitz in der Spindel (auch bei hohen Drehzahlen)
  • Bessere Rundlaufgenauigkeit
Eine BT-Doppelkontakt-Aufnahme kann auch in einer Standard BT-Maschinenspindel eingesetzt werden – und auch umgekehrt. Die Vorteile des Doppelkontaktes ergeben sich jedoch nur bei einer Doppelkontakt-Aufnahme und -spindel.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.