Art.-Nr.: 305488

ER-Spannzangenfutter HSK-A 100 A = 130

Marke: GARANT
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Form A
Aufnahme-Norm DIN 69893
Zerspanungsstrategie HSC
Aufnahme-Norm ISO 12164-1
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Aufnahme-Norm DIN 69882-6

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
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
198,13 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 166,50 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881 − 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

Technische Daten

Aufnahme
HSK-A 100 A = 130
Aufnahme-Norm
ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Form
A
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie
HSC
Balluffchip-Bohrung
ja
Produktart
Spannzangenfutter