Art.-Nr.: 303740
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
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
132,09 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 111,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Aufnahme-Norm JIS B6339
Aufnahme-Norm ISO 7388-2
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Zerspanungsstrategie HSC
Ausführung BT-DC

Produktbeschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Hochwertige Präzisions-Spannmutter.
  • Spannmutter feingewuchtet (G2,5/25000 min-1).
  • Optimale Verschleißeigenschaften bzw. Drehmomentübertragung durch beschichtete Präzisions-Spannmutter.

Vorteil:

Durch den Doppelkontakt von Kegel und Plananlage ergibt sich eine stabilere und exakte Spannsituation:
  • Bessere Oberflächenqualität
  • Längere Werkzeugstandzeiten
  • Gleichbleibender Sitz in der Spindel (auch bei hohen Drehzahlen)
  • Bessere Rundlaufgenauigkeit
Eine BT-Doppelkontakt-Aufnahme kann auch in einer Standard BT-Maschinenspindel eingesetzt werden – und auch umgekehrt. Die Vorteile des Doppelkontaktes ergeben sich jedoch nur bei einer Doppelkontakt-Aufnahme und -spindel.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499-Form A und Form B.

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881 − 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 - 309720 bzw. 613300.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.