Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ZeroClamp Zentrierbolzen 18K6/12K6

Artikel-Nr.: 360067 18K6/12K6

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
⌀ D1 18 mm
⌀ D2 12 mm
⌀-Toleranz k6
Gesamtlänge L 19 mm
L1 5 mm
Produktart Zentrierbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360067 18K6/12K6

Beschreibung

Ausführung:

Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Verwendung:

Zur Zentrierung der Flexspanner auf Rasterpaletten. Befestigung erfolgt mittels Schrauben über die Grundplatte der Flexspanner.

Passend für:

Flexspanner Nr. 360060 und 360064

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ZeroClamp"

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript