Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Höhenelement kurz 5

Artikel-Nr.: 370094 5

Produktdetails

Technische Daten

Typ 7600z
T-Nutbreite 14 mm
für Typ 5
Befestigungsschraube G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 95 mm
Befestigungsschraube G1 M8
Produktart Höhenelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370094 5
Herstellernummer 554822

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschmiedetes Zwischenelement aus legierten Vergütungsstahl, schwarz verzinkt.
  • Weitere Spannhöhen durch Aufbau mehrerer Höhenelemente möglich.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungssatz und Zylinderschraube.