{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Gewinde M | M4 | |
Länge L | 15,7 mm | |
Breite B | 28,6 mm | |
Höhe H | 12,7 mm | |
B1 | 10,67 mm | |
H1 | 6,3 mm | |
B2 | 4,6 mm | |
maximales Anzugsmoment | 3,4 Nm | |
Spannkraft | 2,23 kN | |
Produktart | Keilspanner |
Artikelnummer | 370011 M4 | |
Herstellernummer | 80055 |