Ausführung:
- Kompatibel auf alle gängigen Nullpunkt- und Schnellwechselsysteme / Paletten (Sonderbohrungen auf Anfrage).
- Patentierte Druckspülfunktion zur automatisierten, manpowerlosen Reinigung des Spindelraumes.
- Spindel und Spindelmutter durch Abstreifer ideal vor Beschädigungen durch Späne geschützt.
- Einfachstes Handling, multifunktionales Backenprogramm.
- Optimale Zugänglichkeit durch kompakte Bauform.
- production − high precision performance.
- Für höchsten Präzisionsanspruch, Wiederholgenauigkeit 0,005 mm, alle Funktionsflächen präzisionsgeschliffen, Gleitbahnen und Grundbacken randschichtgehärtet und geschliffen. Zentrische Spindellagerung, Lager aus Spezialbronze.
Verwendung:
- Ideal für die 5 Seitenbearbeitung, als wirtschaftliche Lösung im Einsatz auf Palettier- bzw. Automationssystemen.
- Geeignet für die erste und zweite Aufspannung.
Lieferumfang:
Inklusive Steckschlüsseleinsatz.
Sonderzubehör:
Hinweis:
Drehmomentschlüssel, siehe Nr.
656050 Gr. 60.
Gr. 100E, 150E, 200E passend für
ITS148.