Art.-Nr.: 362064 150

Zentrischspanner − production 150

Marke: hemo

Alle Produktinformationen:

Werbepreis gültig bis 06.06.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
849,53 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 713,89 €
150
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Lagerräumungsverkauf. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Kompatibel auf alle gängigen Nullpunkt- und Schnellwechselsysteme / Paletten (Sonderbohrungen auf Anfrage).
  • Patentierte Druckspülfunktion zur automatisierten, manpowerlosen Reinigung des Spindelraumes.
  • Spindel und Spindelmutter durch Abstreifer ideal vor Beschädigungen durch Späne geschützt.
  • Einfachstes Handling, multifunktionales Backenprogramm.
  • Optimale Zugänglichkeit durch kompakte Bauform.

  • production − high precision performance.
  • Für höchsten Präzisionsanspruch, Wiederholgenauigkeit 0,005 mm, alle Funktionsflächen präzisionsgeschliffen, Gleitbahnen und Grundbacken randschichtgehärtet und geschliffen. Zentrische Spindellagerung, Lager aus Spezialbronze.

Verwendung:

  • Ideal für die 5 Seitenbearbeitung, als wirtschaftliche Lösung im Einsatz auf Palettier- bzw. Automationssystemen.
  • Geeignet für die erste und zweite Aufspannung.

Lieferumfang:

Inklusive Steckschlüsseleinsatz.

Sonderzubehör:

Spannbackenvarianten siehe Nr. 362070 bis 362090, Schnellspannblock Nr. 362094.

Hinweis:

Drehmomentschlüssel, siehe Nr. 656050 Gr. 60.
Gr. 100E, 150E, 200E passend für ITS148.

Technische Daten

Spannkraft bis maximal
16 kN
Spannkraft in Verbindung mit Nr. 362082
32 kN
Hub
51 mm
Grundkörperlänge a
150 mm
Backenbreite A
75 mm
L
170 mm
B
76 mm
Spannbereich b1
148 mm
Spannbereich b2
50 mm
Grundkörperhöhe c
70 mm
H1
50 mm
passend für Palettiersystem
Bohrbild für weitere Systeme auf Anfrage
Farbcode für passendes Zubehör
HEMO production 150/200
Produktart
Maschinenschraubstock

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb