{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Serie | Xpent | |
Breite B | 50 mm | |
Höhe H | 20 mm | |
Länge L | 56 mm | |
l1 | 18 mm | |
b1 | 16,5 mm | |
h1 | 10 mm | |
Produktart | Spannpratze |
Artikelnummer | 361165 CS |