{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
maximaler ⌀ rund | 300 mm | |
maximale Länge plan | 1.500 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 20 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 10 mm | |
Maß A | 143 mm | |
Maß B | 189 mm | |
Maß C | 79 mm | |
Maß D | 79 mm | |
Maß E | 63 mm | |
Maß F | 130 mm | |
Maß G | 35 mm | |
maximale Traglast plan | 250 kg | |
maximale Traglast rund | 100 kg | |
Gewicht | 6 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer | 382001 250 | |
Herstellernummer | MAXX250 |