Ausführung:
- Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
- Sicheres Spannen in Schnellwechseleinsätzen für ER-Spannzangen.
- Mit Minimalmengen-Schmiersystem.
Vorteil:
Deutliche Erhöhung der Standzeit bei Gewindebohrer /-former (bis zu 300 %)! Besseres Gewindeschnittbild mit Öl im Vergleich zur Emulsion. Extrem wirtschaftlicher Ölverbrauch durch Minimalmengenschmierung (MMS).
Verwendung:
Auf Bearbeitungszentren mit Synchronspindel und Luftzufuhr durch Spindel.
- Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer / Synchronspindel.
- Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.
Lieferumfang:
Inklusive Ölpumpe.
Sonderzubehör:
Schnellwechseleinsätze Nr.
338065. ER-Spannzangen Nr. 308900 −
309411. Empfohlen werden die Spannzangen für Gewindebohrer Nr. 309401 −
309411. Anzugsbolzen, siehe Nr.
308600 −
308806. Steckschlüssel für HSK, siehe Nr.
309890.
Hinweis:
Schneidfutter für externen Luftanschluss und weitere Schnittstellen auf Anfrage. Weitere Schaftformen, wie z. B. zylindrischer Schaft, auf Anfrage.