• 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü

VDE Werkzeug-Sortiment 12-teilig 12

Hersteller: HOLEX
Werbepreis gültig bis 21.09.2018

VDE Werkzeug-Sortiment 12-teilig 12

Sofort lieferbar
Stückpreis
160,65 €
Nettopreis: 135,00 €
12
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen L-Boxx. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken
Mehr aus der Kategorie Werkzeugsortimente
Mehr von HOLEX

Produktbeschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Content table use:

Schlitz-Schraubendreher VDE isoliert: Je 1 St. Nr. 663300 Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5
Schraubendreher für Phillips VDE-isoliert: Je 1 St. Nr. 668630 Gr. 1; 2
Spannungsprüfer: 1 St. Nr. 665050 Gr. 3
Vanadium-Kombizange VDE-isoliert: 1 St. Nr. 701852 Gr. 160
Flachrundzange VDE-isoliert: 1 St. Nr. 713351 Gr. 160
Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert: 1 St. Nr. 713751 Gr. 160
Seitenschneider VDE-isoliert: 1 St. Nr. 725351 Gr. 140
Deckeleinlage: 1 St. Nr. 693352
Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 102

Hinweis:

Lieferung erfolgt bestückt.

Technische Daten

Gewicht
3,4 kg