• 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü

Universal-Werkzeugsortiment XL 27-teilig 27

Marke: GARANT
Werbepreis gültig bis 21.09.2018

Universal-Werkzeugsortiment XL 27-teilig 27

Nachlieferung
Stückpreis
291,55 €
Nettopreis: 245,00 €
27
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Azubiwerbung. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken
Mehr aus der Kategorie Werkzeugsortimente
Mehr von GARANT

Produktbeschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Content table use:

Schlitz-Schraubendreher: Je 1 St. Nr. 660030 Gr. 2; 2,5; 4; 5,5
Schraubendreher für Philips: Je 1 St. Nr. 667690 Gr. 0; 1; 2
Schraubendreher für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 667693 Gr. 0; 1; 2
Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462201 Gr. 2,5
6-kant Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627129 Gr. 9
Kombizange: 1 St. Nr. 700940 Gr. 160
Flachrundzange: 1 St. Nr. 713040 Gr. 200
Seitenschneider: 1 St. Nr. 724840 Gr. 160
Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750110 Gr. 300
Arbeitsschere: 1 St. Nr. 769240 Gr. 175
Zangenschlüssel: 1 St. Nr. 813500 Gr. 180
Cutter: 1 St. Nr. 845020
Deckeleinlage: 1 St. Nr. 693352
Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 136

Hinweis:

Lieferung erfolgt bestückt.

Technische Daten

Gewicht
5,1 kg