Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Steckschlüssel-Satz im Etui, komplett mit Verlängerung

Artikel-Nr.: 622000

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622000
Herstellernummer 622000

Beschreibung

Ausführung:

Tiefer 6-kant-Schlüsselkopf mit Flügelangel zum Einstecken in das schlagfeste Kunststoffheft. Die Verlängerungsklinge ermöglicht das Verlängern der einzelnen Schlüssel auf das Doppelte. Heft aus schlagfestem Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl; verchromt.

Lieferumfang:

1 Kunststoffheft, 1 Verlängerung 120 mm,
2 Klingen für Kreuzschlitzschrauben (Gr. 1 und 2),
10 Steckschlüssel (je 110 mm)
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 und 13 mm,
inklusive Kunststoffetui.