{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Werkstoff | Leder; ABS | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer; Klemmhalter | |
Innenmaß Länge | 420 mm | |
Innenmaß Breite | 185 mm | |
Innenmaß Höhe | 315 mm | |
Gewicht | 29 kg |
Artikelnummer | 691400 | |
Herstellernummer | 15000571 |