{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Werkstoff | ABS | |
Innenmaß Länge | 470 mm | |
Innenmaß Breite | 355 mm | |
Innenmaß Höhe | 170 mm | |
Gewicht | 4,3 kg |
Artikelnummer | 691950 | |
EAN / GTIN | 4006793701717 |