Art.-Nr.: 634800 12
Rabatt

Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 37-teilig 12

Marke: GARANT
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-19
Antriebs-Vierkant 3/8
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-10
Für diesen Artikel ist eine Alternative vorhanden:

Alle Produktinformationen:

Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel.
Werbepreis gültig bis 06.06.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
806 Stück sofort lieferbar
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
Setpreis 373,66 €
93,41 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 78,50 €
12
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Lagerräumungsverkauf. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Ihre Meinung zu dieser Produktseite

Produktbeschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M12, für Außen-TORX® Mit Gewinde M4 − M12, für Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 − M12, für Innen-TORX® mit Gewinde M3 − M8.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 11 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 7 St. Gr. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 6 St. Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Schraubendrehereinsätze für Torx®: 8 St. Gr. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Quergriff: 1 Stück
Verlängerungen: 2 St. Gr. 75, 240 mm
Kardangelenk: 1 Stück
Knarre: 1 St. Nr. 635025
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Daten

Anzahl Teile
37
Antriebs-Vierkant
3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel
8-19 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel
4-10 mm
Verpackung
ABS-Kunststoffbox
Länge
492 mm
Breite
247 mm
Höhe
66 mm
Abtriebsprofil
12-kant-Steckschlüssel; Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart
Steckschlüssel

Ersatzteile