Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 36-teilig

Artikel-Nr.: 630861
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5-13
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-8

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 36
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-8 mm
Länge 322 mm
Breite 134 mm
Höhe 57 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630861
Herstellernummer A98819801

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2,5 − M8. Für Außen-Torx® mit Gewinde M3 − M8.
Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8. Für Innen-Torx® mit Gewinde M2,5 − M8.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze für Außen-Sechskant: 10 St. Nr. 631000 Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Steckschlüsseleinsätze für Außen-Torx®: 6 St. Nr. 631500 Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Schraubendrehereinsätze für Innen-Sechskant: 5 St. Nr. 631710 Gr. 3; 4; 5; 6; 8
Schraubendrehereinsätze für Innen-Torx®: 9 St. Nr. 631801 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Quergriff: 1 St. Nr. 633000 Gr. 116
Steckgriff: 1 St. Nr. 632800 Gr. 150
Verlängerungen: 2 St. Nr. 632400 Gr. 50; 150
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633500 Gr. 1/4
Knarre: 1 St. Nr. 632000 Gr. 1/4
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

AUFGEPASST!
Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!
Empfohlene Produktnummer.: 630855