Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 38-teilig

Artikel-Nr.: 630016
  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-30
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-14

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 38
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-30 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-14 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 454 mm
Breite 253 mm
Höhe 64 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630016
Herstellernummer A96011160

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M20.
Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M18.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 631000 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Nr. 642200 Gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 3 St. Nr. 631700 Gr. 3; 4; 5
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643200 Gr. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 633000 Gr. 116
1/2 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. Nr. 632800 Gr. 150
1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 632400 Gr. 50; 150
1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 641000 Gr. 130; 255
1/4 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 633500 Gr. 1/4
1/2 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632000 Gr. 1/4
1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

AUFGEPASST!
Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!
Empfohlene Produktnummer.: 630012