{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Anzahl Teile | 16 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel | 10-34 mm | |
Verpackung | Stahlblechkasten | |
Länge | 379 mm | |
Breite | 165 mm | |
Höhe | 51 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 637717 12 |