Feinzahnknarre umschaltbar, 1/2 Zoll 1/2

Artikel-Nr.: 640450 1/2
Netto: 60,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
ganze Länge 265 mm
Zähnezahl 60
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 640450 1/2
EAN / GTIN 4018754177844
Herstellernummer 13231011

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Umschaltscheibe für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 6°.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!
Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!
Empfohlene Produktnummer.: 640435