• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Schraubendreher für Phillips, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft 0

Artikel-Nr.: 667720 0
Rabatt
6,72 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 4,85 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 0
für Schrauben-⌀ bis 2 mm
Klingenlänge 25 mm
ganze Länge 75 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667720 0
EAN / GTIN 4045197923639

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Kraftheft mit handfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"