Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Montage-Schraubendreher-Sortiment mit „multicraft“-Kraftheft 11

Artikel-Nr.: 667600 11

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 11
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667600 11
Herstellernummer 1215.HO

Beschreibung

Ausführung:

„multicraft“-Kraftheft aus schlagfestem Kunststoff zur Aufnahme der verschiedenen Klingen, besonders griffig, selbst mit öligen Händen. Klingen aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Schneiden der Schlitzklingen planparallel und somit exakt passend nach DIN zu den Schraubenschlitzen. Spitzen der Kreuzschlitzklingen maßgenau gefräst. Oberfläche verchromt, Spitzen schwarz.

Inhalt:

Schlitz-Klingen: 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Klingen für Phillips: Gr. 1 und 2
Pozidriv-Klinge: Gr. 2
Aufreiber-Klinge: 6 mm
Kunststoffheft: 1 St.
Fassungsschraubendreher Nr. 664400: 2,5 und 3,5 mm

Lieferumfang:

Inklusive Textil-Rolltasche.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb