Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 11 Elastikschlaufen

Artikel-Nr.: 693082

Produktdetails

Technische Daten

Innenmaß Länge 400 mm
Innenmaß Breite 330 mm
Innenmaß Höhe 50 mm
Anzahl Elastikschlaufen 11
Produktart Bodenschale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693082

Beschreibung

Ausführung:

Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 11 Elastikschlaufen als Abdeckung. Innenmaß 400 × 330 × 50 mm.

Passend für:

Werkzeugkoffer Nr. 693020 / 3060.