Ausführung:
Hochpräziser, elektronischer Drehmoment-Schraubendreher mit großem, gut ablesbarem Display.
- Anzeige: Track-Modus (mitlaufend) und Peak-Modus (Spitzenwert).
- Speicherkapazität: Bis zu 1000 Messwerte.
- Schnittstelle: Über ein USB-Kabel können die gespeicherten Messdaten auf einen PC übertragen werden. Auswahl zwischen 2 Messmodi:
- Verschraubungs-Modus (Vorgabe Solldrehmoment mit Vorwarngrenze).
- Inspektions-Modus (Vorgabe von oberen und unteren Toleranzwerten). Das jeweilige Messergebnis wird über LEDs und Buzzer angezeigt.
Maßeinheiten: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin
Verwendung:
Drehmomentkontrolle; kontrollierter Schraubenanzug bei Einzelverschraubungen oder Kleinserien.
Norm:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Lieferumfang:
Inklusive Lithium-Ionen-Batterie und USB-Datenübertragungskabel Nr.
655265.
Hinweis:
Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.