Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehmomentschlüssel vollisoliert mit Einsteckknarre umschaltbar

Artikel-Nr.: 657551

Beschreibung

Ausführung:

Drehmomentschlüssel vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Stabiler, kompakter, einarmiger Drehmomentschlüssel, voreinstellbar nach Skala und selbstauslösend. Die Genauigkeit bleibt über zigtausend Anzüge bestehen, da für alle Verschleißteile hochwertiges Material verwendet und der Biegestab beim Arbeiten nur kurz belastet wird. Mit Einsteckknarre umschaltbar.
Maßeinheiten: Nm, lbfft.
  • Quickrelease. Leicht von Links- nach Rechtsanzug umstellbare Einsteckknarre. Mit QuickRelase-Sicherheitsverriegelung für einen schnellen Werkzeugwechsel und effizienten Schutz vor Verlust.
  • Kein Rücksetzen auf Null. Patentiertes verschleißfreies Auslösesystem mit Biegestab. Ein Rücksetzen auf »0« zur
    Entlastung der Feder ist nicht erforderlich.
  • Quickselect. Bewährte QuickSelect-Schnelleinstellung des Drehmoments und zusätzlicher Skalenring zur Feineinstellung

Vorteil:

Die für Arbeiten unter Spannung doppelt isolierte Kunststoffhülle beinhaltet nicht nur bewährte STAHLWILLE Präzision. Hinter ihr steht gleichzeitig ein weltweit einzigartiges und revolutionäres Konzept: Der Drehmomentschlüssel erlaubt dem Anwender das Justieren und Kalibrieren, z.B. mit mechanischer Kalibrieranlage Nr. 654240 Gr. 400, in Eigenregie – ohne Einschicken. Selbst ein Knarrenwechsel ist möglich, ohne dass die Isolation erneut geprüft werden muss.

Funktion:

Wird beim Einsatz des Schlüssels der eingestellte Wert erreicht, löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist sofort wieder betriebsbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur vollisolierte Werkzeuge untereinander kombiniert werden.
Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb