Abknickender Drehmomentschlüssel mit Skala

Artikel-Nr.: 657735
ab 
Netto: 262,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar durch Skala und selbstauslösend. Der abknickende Auslösemechanismus macht ungewolltes Überziehen äußerst unwahrscheinlich. Linksanzug durch Umstecken der Einsteckwerkzeuge.
Maßeinheiten: Nm

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts lenkt der Schlüssel deutlich fühlbar aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit. Durch die Langwegauslösung wird dem Anwender eindeutig signalisiert, dass der eingestellte Wert erreicht wurde.

Verwendung:

Zum kontrollierten Schraubenanzug mit voreingestelltem Drehmoment bei Serienarbeiten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.