Bits, Bitbohrer
Bit-Sets und Bitbohrer– praktische Bohr- und Schraubaufsätze für den Profi-Gebrauch
Ein Profi-Bit-Set bietet eine enorme Arbeitserleichterung für alle Arbeiten in Produktion, Lager, Handwerk und Montage. Die praktischen Sets vereinen je nach Umfang alle gängigen Bohr- und Schraubaufsätze für manuelle oder elektrische Handwerkzeuge. Sie ermöglichen ein effektives Arbeiten ohne lange Wechselzeiten. Die Anschaffung mehrerer teurer Einzelwerkzeuge und das mühsame Suchen danach gehört so der Vergangenheit an. Aus diesem Grund gehört ein Bit-Set in jeden gut sortierten Werkzeugkoffer. Hier im Online-Shop der Hoffmann Group können Sie umfangreiche Sets sowie Einzelbits in Premium-Qualität für alle gängigen Schraub- und Bohrarbeiten bestellen.
Bit-Sets erleichtern Montage- und Reparaturarbeiten
Um für die Arbeit mit verschiedenen Schrauben gerüstet zu sein, erhalten Sie bei der Hoffmann Group Bit-Sets, die alle gängigen Schraubenkopfprofile bedienen. Dazu gehören unter anderem:
- Bits für Kreuz- und Schlitzschrauben
- Bits für Torx®-Schrauben
- passende Bits für Innensechskant, Außensechskant
Die Bit-Sätze beinhalten je nach Ausstattung einen ergonomischen Schraubendrehergriff und Schnellwechselaufnahme, sodass ein zügiger Wechsel des benötigten Bits problemlos gelingt. Neben Schraubendrehergriffen sind bei uns außerdem auch Sets mit anderen Bit-Aufnahmen erhältlich, wie beispielsweise eine praktische Bit-Ratsche, die bei besonders beengten Verhältnissen zum Einsatz kommt. Sie bestellen hier hochwertige Bit-Sets mit:
- Adapter für Akkuschrauber
- Drehmomentschlüssel-Schaft
- Ratschenschaft
- Kuppelschaft
Die Bithalter fixieren den Bit je nach Ausstattung mit einem integrierten Magnet, einer C-Ring-Kerbe oder einer Kugelrille.
Bitbohrer – für besonders schnellen Bohrerwechsel
Für das Arbeiten mit Bohr- und Schlagschraubern sind bei der Hoffmann Group ebenfalls passende Bit-Sets erhältlich. Die in praktischen Kunststoffhaltern organisierten lassen sich per Einhandbedienung direkt mit dem Schrauber aus der Halterung entnehmen. Neben den praktischen Bit-Sets und Bitbohrern erhalten Sie bei uns selbstverständlich auch hochwertige Einzelbits mit Sonderlegierung, die die Bits besonders zäh und widerstandsfähig macht.
Bit-Set kaufen bei der Hoffmann Group
Im Online-Shop der Hoffmann Group bestellen Sie Bit-Sets und Bitbohrer für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Industrie und Handwerk. Die Werkzeuge überzeugen dabei durch stabile Ausführungen, eine durchdachte Organisation im praktischem Kunststoffkoffer oder Reißverschlusstasche sowie einer langlebigen Qualität, die den jeweiligen DIN-Normen entsprechen. Damit sind sie für den Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet und empfohlen. Des Weiteren erhalten Sie bei uns eine große Auswahl an Bohrern wie HSS-Bohrer und Gewindebohrer. Für Fragen zu unserem Sortiment oder dem Bestellablauf stehen Ihnen unsere Mitarbeiter telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.