• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Ratschengriff „Insider Pro Ratchet“ mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet

Artikel-Nr.: 676665
ab 
Netto: 73,20 €
auf Anfrage
Lieferbar
512 Stück sofort lieferbar
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Beschreibung

Ausführung:

„multicraft“-Ratschengriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit ausklappbarem Bit-Magazin. Für Links- und Rechtslauf (Nachfasswinkel 15°) mit integrierter Mittelstellung (Ratsche blockiert). Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit starkem Dauermagnet. Inklusive 10 Stück C 6,3 Bits.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Inhalt:

Je 1 Stück:
für Schlitz, Nr. 675300 Gr. 5,5; 6
für Phillips, Nr. 675281 Gr. 2/25
für Pozidriv, Nr. 675285 Gr. 2/25
für Innen-Sechskant, Nr. 675290 Gr. 3; 4
für Innen-Torx®, Nr. 675295 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25