Präzisions-Flachschleifscheibe D×T×H (mm) 400×50×127

Artikel-Nr.: 591735
ab 
Netto: 421,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
  • Schleifverfahren: Flachschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Form: 1

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Flachschleifscheiben mit hochporösem Bindungssystem für reduzierte thermische Belastung und minimalem Abrichtdiamantverschleiß.
  • Universell einsetzbar im Pendelschleifverfahren, daher wesentlich seltenere Scheibenwechsel im täglichen Betrieb.
  • Verwendung auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau, z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten.

Hochleistungslinie mit Sinterkorund für längere Standzeit, höhere Schnittfreudigkeit und kühleren Schliff. Besonders gut geeignet für hochlegierte, gehärtete Stähle, INOX und HSS mit einer Härte von 60 HRC. Die nächsthöhere Qualitätsstufe bieten die superabrasiven CBN Schleifscheiben VIB-STAR CBN.

Spezifikation:

SD83A60II7PVK8F

Hinweis:

Auch für das Außenrund-Schleifen geeignet.
Profil-Flachschleifscheiben auf Anfrage lieferbar.