{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A60S-BF | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Scheibenbreite | 1,6 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563261 178 | |
EAN / GTIN | 4045197716088 |