Ausführung:
Hochleistungs-Schruppscheibe für
Stahl. Längste Standzeit bei hoher Abschliffleistung.
Fe-, S- und CI-Anteil > 0,1%.
Nicht für INOX geeignet.- Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
- Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
- Schleifwinkel 20° bis 30°
- Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.
Spezifikation:
A30S-BFX.