Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fächerschleifscheibe (ZA) Glasgewebeteller flach ⌀ 115 mm

Artikel-Nr.: 565700
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Schruppschleifscheiben mit aufgefächertem Schleifgewebe aus Zirkonkorund (ZA) bzw. Keramikkorn auf Trägerteller aus Stahlblech, Kunststoff bzw. Glasgewebe. Umfangsgeschwindigkeit ideal 50−60 m/s, maximal 80 m/s. Weicher, kühler Schliff mit hohem Selbstschärfe-Effekt (kein Zusetzen); vibrationsarmes und kraftschonendes Arbeiten, niedriger Geräuschpegel.
  • Flache Form − für Flächenschliff − und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 0−15°.

Fächerschleifscheibe mit Glasgewebeteller und Mischgewebe mit guter Abschliffleistung und Standzeit.

Verwendung:

Universell für alle Stähle, bevorzugt im Flächeneinsatz.