Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe CBN D×T×H (mm) B126 µm

Artikel-Nr.: 593240 B126
  • Schleifverfahren: Außenrund; Flachschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: CBN
  • Form: 1A1

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Außenrund; Flachschleifen
Schleifmittel kubisches Bornitrit
Schleifmittelkurzzeichen CBN
Körnung B126
Spezifikation B126C50B-VIB-STAR HSS
Form 1A1
Scheiben-⌀ D 300 mm
Scheibenbreite T 20 mm
Bohrungs-⌀ H 127 mm
Schleifbelag Breite U 20 mm
Schleifbelag Höhe X 3 mm
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 593240 B126
EAN / GTIN 9003178859723
Herstellernummer 885972

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochentwickelte, mit superabrasiven Schleifmitteln (CBN bzw. Diamant) in Kunstharzbindung belegte Flach- und Außenrund-Schleifscheiben. Der hochfeste, schwingungsoptimierte VIB-STAR Schleifscheiben-Grundkörper ermöglicht eine hohe Dämpfung für ruhige, gleichmäßige Schleifprozesse mit hoher Oberflächengüte.
  • Extreme Leistungssteigerung (G-Faktor) gegenüber konventionellen Schleifmitteln.
  • Die schwingungsdämpfende Konstruktion des Trägerkörpers erhöht die Standzeit wesentlich.
  • Kontinuierlicher Selbstschärfeffekt durch gleichmäßige Leistungsaufnahme und Vermeidung zyklischer Schärfperioden.

CBN-Belag zum Hochleistungsschleifen langspanender-, Fe-haltiger Werkstoffe wie z. B. gehärtete, hochlegierte Chromstähle und HSS-Werkstoffe (inklusive pulvermetallurgische Qualitäten) und Nickel-Basis-Legierungen.

Verwendung:

  • Universell einsetzbar für alle Werkstoffe ab einer Härte von etwa 58 HRC (Wirtschaftlichkeitsgrenze).
  • Zum Flach- und Außenrundschleifen (Längsschleifen, Einstechschleifen gerade).
  • Auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion bzw. Schleiföl erforderlich.
  • Superabrasive CBN-/Diamant-Schleifscheiben werden immer mit maximal halber Scheibenbreite im Vergleich zu konventionellen Schleifscheiben eingesetzt.

Spezifikation:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Hinweis:

Diese Schleifscheiben können bei einer Zustellung von ca. 0,02 mm an einem Stahlblock abgerichtet werden. Alternativ auch mit Abrichtgerät Nr. 599600. Schleifscheiben schärfen (Öffnen der Bindung) mit Schärfstein Nr. 599840.