Art.-Nr.: 4007220158074

PFERD DUST REMOVER CD DUST REMOVER CD-DR

Marke: Pferd

PFERD DUST REMOVER CD DUST REMOVER CD-DR

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
176,78 €
Nettopreis: 152,40 €

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Mit dem COMBIDISC DUST REMOVER kann der Schleifstaub sehr effektiv an der Stelle, an der geschliffen wird, abgesaugt werden. Er ist universell mit allen Staubabsaugsystemen (mobil oder stationär) einsetzbar. Der DUST REMOVER kann mit den Stütztellern der Ausführung CD und CDR eingesetzt werden.

Werkstoff:

Saubere, staubärmere Arbeitsumgebung.
Mit allen Antriebsmaschinen kompatibel.
Flexibler Schlauch für gute Zugänglichkeit.

Passend für:

Um die effektive Absaugung zu gewährleisten sollte der Volumenstrom mindestens 300 m³/h betragen.
Reduzierung der Drehzahl erhöht die Effektivität des Absaugens.

Achtung:

Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Hinweis:

Werkzeughalter bzw. COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen.
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb