Art.-Nr.: 4007220354964

PFERD CBN-Schleifstift BKU-A 2,0/3 B 64

Alle Produktinformationen:

Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 5 Stück.
Weitere Artikel können in 5er Schritten hinzugefügt werden.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
18,35 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 15,42 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

CBN-Kugelschleifstifte werden häufig zur Herstellung von Gravuren oder Konturen sowie für Entgratarbeiten verwendet. A = abgesetzter Schaft N = nicht abgesetzter Schaft

Verwendung:

Wälz- und Kugellagerstähle
Werkzeugstähle
Innenrundschleifen

Werkstoff:

Einsatzstähle
Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC
Wälz- und Kugellagerstähle
Werkzeugstähle
Einsatzstähle
Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC

Passend für:

Trockenschliff: 15–25 m/s
Nassschliff: 20–40 m/s

Hinweis:

Bitte Bezeichnung um gewünschte Korngröße ergänzen.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb