• Liebe Kunden,
    aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am Wochenende 12.6/13.6. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Art.-Nr.: 4007220280454

PFERD Angelfeile 845 200 H0

Alle Produktinformationen:

Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 12 Stück.
Weitere Artikel können in 12er Schritten hinzugefügt werden.
Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar. Bitte loggen Sie sich ein.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
21,15 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 17,77 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.

Verwendung:

Entgraten
Flächenbearbeitung
Kantenbearbeitung
Schlichten

Werkstoff:

Stähle bis 1.200 N/mm2
Stähle bis 1.200 N/mm2 (< 38 HRC)

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb