Art.-Nr.: 4007220278499

PFERD CORRADI-Riffelfeile 608 180 H0

Alle Produktinformationen:

Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 12 Stück.
Weitere Artikel können in 12er Schritten hinzugefügt werden.
Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar. Bitte loggen Sie sich ein.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
32,25 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 27,10 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Riffelfeilen der Länge 180 mm (mittlere Ausführung).

Werkstoff:

Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar.
Breite, anwendungsorientierte Produktauswahl.
Stähle bis 1.200 N/mm2 (< 38 HRC)

Hinweis:

Die Riffelfeilen mit den Hieben 0 und 2, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, sind nicht aus Lagervorrat lieferbar. Daher beträgt die Lieferzeit für diese Feilen ca. 8 Wochen.
Bitte gewünschten Hieb angeben.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb