{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Splash | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 525 g/m2 | |
Waschen | Industriewäsche geeignet | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Farbe | anthrazit / rot | |
Konfektionsgröße DE | 98 | |
Größe FR | 42L | |
Größe IT | 42L | |
Produktart | Schweißerschutzjacke |
Artikelnummer | 091480 98 | |
Herstellernummer | 952160547 GR. 98 |